Mínar síður

Lindesnes kuldaúlpa

Lindesnes kuldaúlpa
  • Tækniupplýsingar
  • Aðrar upplýsingar Vasar með rennilás og flipum með smellu, skilríkjavasi, frálosanleg hetta
  • EN ISO 20471 - class 3 - EN 343
  • Efni 100% pólýester/195 g/m² Polymax® himna
  • Litir Svartur/gulur
  • Öndun 7.000 g/m² per 24t
  • Vatnsþol 12.000 mm
  • Stærð XXXXL

Vörunafn Stærð M. í kassa
En471-3 lindesnes kuldaúlpa gu/sv. 3xl vatns/vind M409 360 005 XXXL 1x
Alternate Text

En471-3 lindesnes kuldaúlpa gu/sv. 3xl vatns/vind

Vörunúmer: M409 360 005

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar

    Vasar með rennilás og flipum með smellu, skilríkjavasi, frálosanleg hetta
  • EN ISO

    20471 - class 3 - EN 343
  • Efni

    100% pólýester/195 g/m² Polymax® himna
  • Litir

    Svartur/gulur
  • Öndun

    7.000 g/m² per 24t
  • Vatnsþol

    12.000 mm
  • Stærð

    XXXL
En471-3 lindesnes kuldaúlpa gu/sv. 4xl vatns/vind M409 360 006 XXXXL 1x
Alternate Text

En471-3 lindesnes kuldaúlpa gu/sv. 4xl vatns/vind

Vörunúmer: M409 360 006

Tæknilegar upplýsingar

  • Aðrar upplýsingar

    Vasar með rennilás og flipum með smellu, skilríkjavasi, frálosanleg hetta
  • EN ISO

    20471 - class 3 - EN 343
  • Efni

    100% pólýester/195 g/m² Polymax® himna
  • Litir

    Svartur/gulur
  • Öndun

    7.000 g/m² per 24t
  • Vatnsþol

    12.000 mm
  • Stærð

    XXXXL