Hettupeysa classic svört s M550 583 000
|
S |
1x |
|
Vörunúmer: M550 583 000
-
Aðrar upplýsingar
2x2 stroff með teygju í faldi og ermaendum Flatloc saumar Hægt er að þrengja að í hettu Kengúruvasi
-
Efni
80% bómull/20% pólýester. Grátt efni: 85% bómull/15% viskósefni. Svargrátt efni: 60% bómull/40% pólýester, 300 g/m²
-
Stærð
S
-
Litur
Svartur
|
Hettupeysa classic svört m M550 583 001
|
M |
1x |
|
Vörunúmer: M550 583 001
-
Aðrar upplýsingar
2x2 stroff með teygju í faldi og ermaendum Flatloc saumar Hægt er að þrengja að í hettu Kengúruvasi
-
Efni
80% bómull/20% pólýester. Grátt efni: 85% bómull/15% viskósefni. Svargrátt efni: 60% bómull/40% pólýester, 300 g/m²
-
Stærð
M
-
Litur
Svartur
|
Hettupeysa classic svört l M550 583 002
|
L |
1x |
|
Vörunúmer: M550 583 002
-
Aðrar upplýsingar
2x2 stroff með teygju í faldi og ermaendum Flatloc saumar Hægt er að þrengja að í hettu Kengúruvasi
-
Efni
80% bómull/20% pólýester. Grátt efni: 85% bómull/15% viskósefni. Svargrátt efni: 60% bómull/40% pólýester, 300 g/m²
-
Stærð
L
-
Litur
Svartur
|
Hettupeysa classic svört xl M550 583 003
|
XL |
1x |
|
Vörunúmer: M550 583 003
-
Aðrar upplýsingar
2x2 stroff með teygju í faldi og ermaendum Flatloc saumar Hægt er að þrengja að í hettu Kengúruvasi
-
Efni
80% bómull/20% pólýester. Grátt efni: 85% bómull/15% viskósefni. Svargrátt efni: 60% bómull/40% pólýester, 300 g/m²
-
Stærð
XL
-
Litur
Svartur
|
Hettupeysa classic svört xxl M550 583 004
|
2XL |
1x |
|
Vörunúmer: M550 583 004
-
Aðrar upplýsingar
2x2 stroff með teygju í faldi og ermaendum Flatloc saumar Hægt er að þrengja að í hettu Kengúruvasi
-
Efni
80% bómull/20% pólýester. Grátt efni: 85% bómull/15% viskósefni. Svargrátt efni: 60% bómull/40% pólýester, 300 g/m²
-
Stærð
2XL
-
Litur
Svartur
|
Hettupeysa classic svört 3xl M550 583 005
|
3XL |
1x |
|
Vörunúmer: M550 583 005
-
Aðrar upplýsingar
2x2 stroff með teygju í faldi og ermaendum Flatloc saumar Hægt er að þrengja að í hettu Kengúruvasi
-
Efni
80% bómull/20% pólýester. Grátt efni: 85% bómull/15% viskósefni. Svargrátt efni: 60% bómull/40% pólýester, 300 g/m²
-
Stærð
3XL
-
Litur
Svartur
|
Hettupeysa classic svört 4xl M550 583 006
|
4XL |
1x |
|
Vörunúmer: M550 583 006
-
Aðrar upplýsingar
2x2 stroff með teygju í faldi og ermaendum Flatloc saumar Hægt er að þrengja að í hettu Kengúruvasi
-
Efni
80% bómull/20% pólýester. Grátt efni: 85% bómull/15% viskósefni. Svargrátt efni: 60% bómull/40% pólýester, 300 g/m²
-
Stærð
4XL
-
Litur
Svartur
|
Hettupeysa classic svört 5xl M550 583 007
|
5XL |
1x |
|
Vörunúmer: M550 583 007
-
Aðrar upplýsingar
2x2 stroff með teygju í faldi og ermaendum Flatloc saumar Hægt er að þrengja að í hettu Kengúruvasi
-
Efni
80% bómull/20% pólýester. Grátt efni: 85% bómull/15% viskósefni. Svargrátt efni: 60% bómull/40% pólýester, 300 g/m²
-
Stærð
5XL
-
Litur
Svartur
|
Hettupeysa classic svört xs M550 583 010
|
XS |
1x |
|
Vörunúmer: M550 583 010
-
Aðrar upplýsingar
2x2 stroff með teygju í faldi og ermaendum Flatloc saumar Hægt er að þrengja að í hettu Kengúruvasi
-
Efni
80% bómull/20% pólýester. Grátt efni: 85% bómull/15% viskósefni. Svargrátt efni: 60% bómull/40% pólýester, 300 g/m²
-
Stærð
XS
-
Litur
Svartur
|