|
Wurth verður á Verk og vit 2006 |
|

Stærsta sýning sem haldin hefur verið um byggingariðnað, skipulagsmál og mannvirkjagerð.
Stórsýningin Verk og vit 2006 verður haldin 16. til 19. mars í nýju íþrótta- og sýningahöllinni í Laugardal. Á sýningunni munu um 120 fyrirtæki í byggingariðnaði og mannvirkjagerð, sveitarfélög, hönnuðir og ráðgjafar kynna starfsemi sína. Megináhersla verður lögð á fagmennsku, aukna þekkingu og tækninýjungar í byggingariðnaði og mannvirkjagerð en mjög örar framfarir hafa orðið á þessu sviði undanfarin ár. Í tengslum við sýninguna, sem er bæði fyrir fagaðila og almenning, verða haldnar ráðstefnur, kynningarfundir og fleiri viðburðir.
Mikill áhugi er á sýningunni og hafa öll sýningarpláss verið seld.
Áhugi sýnenda og undirbúningsvinna þeirra gefa fyrirheit um að Verk og
vit 2006 verði ein glæsilegasta sýning um byggingariðnað og
mannvirkjagerð sem haldin hefur verið hér á landi.
Sýningin Verk og vit 2006 er opin almenningi laugardaginn 18. og
sunnudaginn 19. mars en fagaðilum fimmtudag og föstudag. Á sýningunni
verða áhugaverðar nýjungar í íslenskri framleiðslu kynntar auk tækja,
hönnunar, ráðgjafar og þjónustu sem ýmis fyrirtæki bjóða. Skipulagsmál
sveitarfélaga skipa sérstakan sess þar sem þróun, einstök verkefni og
framtíðarsýn verða kynnt.
Fyrir opnun sýningarinnar verður haldin ráðstefna um þróun
fasteignamarkaðarins og rekstur fasteigna. Þar verða birtar niðurstöður
könnunar um eignarhald og rekstur fasteigna á Íslandi og hver verðþróun
á atvinnuhúsnæði hefur verið. Farið verður yfir ólík útboðsform við
stórar framkvæmdir á vegum hins opinbera og einkaaðila. Erlendur
fyrirlesari mun fjalla um reynslu af fasteignarekstri á Norðurlöndum og
einkaaðilar og opinberir aðilar munu rekja reynslu sína af ólíku
eignarfyrirkomulagi fasteigna innanlands og erlendis.
Meðan á sýningunni stendur verða haldnar ráðstefnur og kynningarfundir,
m.a. um heilbrigðan útboðsmarkað, nýja tónlistar- og ráðstefnumiðstöð
við Austurhöfn og nýjan Landspítala. Ennfremur mun Reykjavíkurborg
kynna hvað efst er á baugi í skipulagsmálum.
Verk og vit 2006 er framhald af Byggingadögum Samtaka iðnaðarins (SI)
og sýningunni Construct North, sem haldin var í Laugardalshöll 2002 á
vegum SI og samstarfsaðila. Íslenskur byggingariðnaður hefur verið í
miklum og stöðugum vexti undanfarin ár. Á síðasta ári var velta í
greininni um 156 milljarðar og jókst um 34% frá árinu á undan.
AP sýningar, sem er í eigu AP almannatengsla ehf., sér um framkvæmd
sýningarinnar í samvinnu við iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið,
Reykjavíkurborg, Samtök iðnaðarins, Landsbanka Íslands og Ístak.
Nánari upplýsingar um Verk og vit 2006: verkogvit.is
Nánari upplýsingar um AP almannatengsl: www.appr.is
Smelltu hér til að sjá loftmynd af höllinni.
|
|
|
Würth Bíldshöfða 14 flytur |
|
Würth Bíldshöfða 14 flytur að Bíldshöfða 16.
Opnum á nýjum stað að Bíldshöfða 16, mánudaginn 13. febrúar.
Bjóðum viðskiptavini velkomna nýja og glæsilega verslun okkar.
Würth á Íslandi - Verslun
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík
Sími: 530 2002
Opið mánudag til föstudags kl: 08-18.

|
|
|
|
<< Byrjun < Fyrri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Næsta > Endir >>
|
| Niðurstöður 43 - 48 af 54 |