Please do not use this image. To retrieve the Wurth logo with please see Download section of http://www.wurth.com website. wuerth.com
Fasty










Fyrirtækið

Würth á Íslandi var stofnað 1988 og hefur nú þjónustað sína viðskiptavini í 20 ár. Wurth samsteypan samanstendur af 420 fyrirtækjum í 86 löndum.  Würth á Íslandi ehf. einbeitti sér fyrst að þjónustu við bifreiðaverkstæði, en síðan við tré- og málmiðnaðinn ásamt þjónustu við almennan iðnað.

Með 20 sölumönnum og útibúum í Reykjavík, Kópavogi og Akureyri ásamt verslun og eigin útkeyrslu frá Vesturhrauni 5 Garðabæ þjónum við viðskiptavinum okkar með þjálfuðu starfsfólki. Heimsóknir okkar eru skipulagðar með vikulegu til mánaðarlegu millibili um allt Ísland.

alt alt alt

Við undirbúum hverja heimsókn með tilliti til helstu söluvöru ásamt kynningu á vöruhópum eins og efnavöru, slípi- og skurðarverkfærum, persónuhlífum, rafmagnsvörum, festingum eða verkfærum. Í hverri heimsókn einbeitum við okkur að heildarlausn fyrir hvern vöruhóp, auk þess að fara yfir helstu söluvörur.

Við erum með á lager u.þ.b 8.000 helstu vörunúmer sem eru seld hjá Würth fyrirtækjunum.Til að nálgast viðskiptavini okkar vinnum við undir merkjum þess að "Fagfólk velur Wurth" og teljum okkur bjóða góðann kost með með einstakri þjónustu og faglegum lausnum í hverjum vöruhóp.

 
Verslunin í Kópavoginum flytur

Verslunin í Kópavoginum flytur frá Skemmuvegi 6 yfir í nýtt húsnæði á Smiðjuvegi 11e, gul gata. Verið velkominn í heimsókn.

alt

<< Byrjun < Fyrri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Næsta > Endir >>

Niðurstöður 1 - 6 af 50


© 2010 Würth á Íslandi ehf. Vesturhraun 5, 210 Garðabæ Sími: 530 2000 Fax: 530 2001